Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLI-COLOR 677267 Lackstift reinweiss matt RAL 9010 12 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
DUPLI-COLOR 677267 Lackstift reinweiss matt RAL 9010 12 ml
DUPLI-COLOR 677267 Lackstift reinweiss matt RAL 9010 12 ml
DUPLI-COLOR 677267 Lackstift reinweiss matt RAL 9010 12 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077213
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     677267
EAN/GTIN:
     4048500677267
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
acryl-lackspray ral 9010
Lackstift reinweiss ma RAL 9010 12 ml Stift DUPLI-COLOR Acryl-Lack für Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
eClassID:
22170102
HerstellerNr:
677267
Werksnummer:
4000363035
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
reinweiss
Produktart:
Lackstift

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, lackstift 12 ml
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
44
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 3,72*
2 Tage
44
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 4,05*
2 Tage
44
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,06*
4 Tage
33
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,24*
4 Tage
44
30
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 4,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,32*
Ähnlich
European Aerosols
677236
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.