Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift reinweiss ma RAL 9010 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363035
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     677267
EAN/GTIN:
     4048500677267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
acryl-lackspray ral 9010
hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 12ml· Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
matt
Farbe:
reinweiss
RAL:
9010
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, lackstift 12 ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 3,72*
1 Tag
49
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 4,05*
1 Tag
49
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,06*
Lager 1690
33
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,24*
3 Tage
44
30
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,32*
Ähnlich
European Aerosols
677236
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.