Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÄRKE 480022 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit U-Haken verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HÄRKE 480022 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit U-Haken verzinkt
HÄRKE 480022 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit U-Haken verzinkt
HÄRKE 480022 Kanaldeckelheber Länge 800 mm mit U-Haken verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076970
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480022
EAN/GTIN:
     4014788504137
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber L.800mm m.U-Haken verz.HÄRKE in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
22100902
HerstellerNr:
480022
Werksnummer:
4000818021
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
3,410000
Gewicht brutto Kg:
3,400000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 800 mm
Produktart:
Kanaldeckelheber
Ausfuehrung:
verzinkt
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,71*
€ 71,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,90*
€ 71,70*
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 59,33*
€ 72,36*
2 Tage
57
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 72,44*
Lager 1955
57
€ 5,99*
ab € 60,59*
€ 73,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,06*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 55,73*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,16*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.