Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härke Kanaldeckelheber 800 mm, U-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Härke Kanaldeckelheber 800 mm, U-Haken
Härke Kanaldeckelheber 800 mm, U-Haken
Härke Kanaldeckelheber 800 mm, U-Haken
Artikel-Nr.:
     5417B-p656266
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480022
EAN/GTIN:
     4014788504137
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber-Paar, U-Haken • Geschmiedet • Verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche/Beschichtung:
verzinkt
Marke:
Härke
Artikelbeschreibung:
U-Haken
Ausführung:
U-Haken
Oberfläche:
verzinkt
Stärke:
16 mm
Länge:
800 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,71*
€ 71,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,90*
€ 71,70*
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 59,33*
€ 72,36*
2 Tage
57
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 72,44*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 72,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,06*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 55,73*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,16*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.