Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.U-Haken verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818021
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480022
EAN/GTIN:
     4014788504137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit U-Haken
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
45
€ 4,79*
ab € 58,80*
€ 71,93*
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 71,96*
Lager 1690
42
€ 5,99*
ab € 59,17*
€ 72,58*
1 Tag
65
€ 5,50*
ab € 59,53*
€ 72,65*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 72,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paar
ab 7 Paar
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 58,04*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,46*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,07*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.