| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076497 Herst.-Nr.: CPE-SFB EAN/GTIN: 4029201155223 |
| |
|
| | |
| Überziehschuh L.ca.40cm H.ca.43cm blau PSA I 1 Box=100 St.ASATEX Kat. I · Polyethylen · niedrige Ausführung · geprägt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | eClassID: | 20410302 | HerstellerNr: | CPE-SFB | Werksnummer: | 4000378764 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | Länge ca. 40 cm Höhe ca. 43 cm | Produktart: | Überziehschuh | Ausfuehrung: | PSA-Kategorie I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1300 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0429* | € 0,0575* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 6,95* | ab € 0,043* | € 0,0652* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,99* | ab € 0,0484* | € 0,0745* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0487* | € 0,0762* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0543* | € 0,0822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0487* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|