Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 166, Größe 98, Farbe 296-leuchtorange-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 166, Größe 98, Farbe 296-leuchtorange-grün
Rofa Latzhose 166, Größe 98, Farbe 296-leuchtorange-grün
Rofa Latzhose 166, Größe 98, Farbe 296-leuchtorange-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2019018261
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39166_296-LEUCHTORANGE-GRÜN_98
EAN/GTIN:
     4046181873220
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39166_296-LEUCHTORANGE-GRÜN_98
Werksnummer:
39166_296-LEUCHTORANGE-GRÜN_98
Profil:
98
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
9
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,99*
€ 69,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 69,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,93*
€ 76,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.