Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose DUO COLOR 166 Gr.98 296-leuchtorange-grün ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160411
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39166-296-98
EAN/GTIN:
     4046181873220
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Die rofa WARNSCHUTZ Latzhose Duo-Color erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser- · öl- und schmutzabweisend. Der weitenverstellbare Bund und die Stretchträger sorgen für optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen am Hosenbein schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknopf · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett · 70mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
296-leuchtorange-grün
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 69,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,25*
€ 77,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.