Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2305, Größe 90, Farbe 604-marine-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2305, Größe 90, Farbe 604-marine-kornblau
Rofa Bundhose 2305, Größe 90, Farbe 604-marine-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016177
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652305_604-MARINE-KORNBLAU_90
EAN/GTIN:
     4057121336651
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652305_604-MARINE-KORNBLAU_90
Werksnummer:
2652305_604-MARINE-KORNBLAU_90
Profil:
90
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 83,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 83,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,69*
€ 92,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.