Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERTEXFR C-3FR Schutzoverall Gr.XL blau Kategorie III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COVERTEXFR C-3FR Schutzoverall Gr.XL blau Kategorie III
COVERTEXFR C-3FR Schutzoverall Gr.XL blau Kategorie III
Artikel-Nr.:
     1955B-2019000095
Hersteller:
     COVERTEXFR
Herst.-Nr.:
     C-3FR
EAN/GTIN:
     4029201129187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR Gr.XL blau PSA III COVERTEXFR Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!! · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO14116:2008, Typ 5 + 6 auch in Gr. M und bis Gr.3XL erhältlich
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
C-3FR
Werksnummer:
4000375966
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,48*
2 Tage
552
25
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,12*
2 Tage
552
1
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 4,42*
4 Tage
414
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,42*
Lager 1955
552
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.