Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus
HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus
HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus
HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus
HANSGROHE 73800000 HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Aus
Artikel-Nr.:
     1955B-2018968984
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73800000
EAN/GTIN:
     4059625017630
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom M7116-H220 · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsys
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
73800000
Werksnummer:
6000645950
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
315,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,270000
Gewicht brutto Kg:
4,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer 220
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 356,99*
€ 412,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,27*
€ 446,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 448,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,43*
€ 450,27*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,16*
€ 453,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31803000
ab € 181,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 192,16*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 303,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 392,98*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 315,14*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 285,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 450,46*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 217,13*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 318,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.