Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Küchenmischer 220 METRIS DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645950
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73800000
EAN/GTIN:
     4059625017630
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M7116-H220 · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 332mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 210mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 0113350120500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 356,99*
€ 412,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,27*
€ 446,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 448,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,43*
€ 450,27*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,16*
€ 453,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31803000
ab € 181,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 192,16*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 303,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 392,98*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 315,14*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 285,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 450,46*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 217,13*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 318,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.