Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 064360699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064360699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx8mm
SCHELL 064360699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx8mm
SCHELL 064360699 SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx8mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018940502
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     64360699
EAN/GTIN:
     4021163108460
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx8mm mit zwei Quetschverschraubungen · aus Messing Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-teilig · Form: gerade · Länge: 20mm · Mit Dichtungsmaterial: Ja · Mit thermischer Isolierung: Nein · Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 10 · Nenndurchmesser Ansch
Weitere Informationen:
eClassID:
11850008101
HerstellerNr:
64360699
Werksnummer:
6000575500
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gerade-Doppel-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
30
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,94*
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,12*
2 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,13*
10 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,47*
Ähnlich
Schell
064420699
ab € 7,95*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 6,01*
Ähnlich
Schell
064370699
ab € 1,63*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,27*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,21*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,15*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,68*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.