Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16544000 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 16544000 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom
HANSGROHE 16544000 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom
HANSGROHE 16544000 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018922084
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16544000
EAN/GTIN:
     4011097509525
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter inte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16544000
Werksnummer:
6000530813
Länge netto mm:
504,00
Breite netto mm:
263,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
5,700000
Gewicht brutto Kg:
5,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
4-Loch Fliesenrandarmatur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 879,66*
€ 986,83*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.167,87*
€ 1.292,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,41*
€ 1.311,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,55*
€ 1.317,51*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,89*
€ 1.344,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,18*
€ 1.599,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,63*
€ 1.563,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,24*
€ 1.494,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,87*
€ 1.468,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,89*
€ 1.435,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.164,62*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.169,64*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 744,66*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.105,41*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.746,48*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.653,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 914,29*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 675,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.