Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 4L Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Montreux Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000530813
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16544000
EAN/GTIN:
     4011097509525
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf · bestehend aus: Axor Montreux 1jet HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, wandarmatur brause, 0110519014500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 879,66*
€ 986,83*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.167,87*
€ 1.292,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,41*
€ 1.311,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,55*
€ 1.317,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.183,57*
€ 1.318,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,42*
€ 1.560,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,36*
€ 1.546,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,85*
€ 1.484,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,69*
€ 1.446,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,41*
€ 1.402,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.164,62*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.169,64*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 744,66*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.105,41*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.746,48*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.653,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 914,29*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 675,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.