Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000530813
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16544000
EAN/GTIN:
     4011097509525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf · bestehend aus: Axor Montreux 1jet HandbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, wandarmatur brause, 0110519014500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 879,96*
€ 976,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.166,79*
€ 1.279,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,20*
€ 1.298,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,56*
€ 1.304,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.183,66*
€ 1.305,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,81*
€ 1.552,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,07*
€ 1.528,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.284,06*
€ 1.528,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,05*
€ 1.473,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.238,04*
€ 1.473,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,91*
€ 1.440,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.210,90*
€ 1.440,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,56*
€ 1.412,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.171,49*
Ähnlich
Hansgrohe
39453000
ab € 1.177,81*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 746,83*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.107,02*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.739,13*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.663,03*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 915,26*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 677,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.