Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 31480000 HG Einhebel-Wannenmischer METRIS DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 31480000 HG Einhebel-Wannenmischer METRIS DN 15, Aufputz chrom
HANSGROHE 31480000 HG Einhebel-Wannenmischer METRIS DN 15, Aufputz chrom
HANSGROHE 31480000 HG Einhebel-Wannenmischer METRIS DN 15, Aufputz chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905585
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31480000
EAN/GTIN:
     4011097656687
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Einhebel-Wannenmischer METRIS DN 15, Aufputz chrom Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung einstellbar · QuickClean Luftsprudler · Durchflussmenge 22 l/min · Stichmaß 150 +/-12 mm · S-Anschlüsse mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zol
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31480000
Werksnummer:
6000536148
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
2,860000
Gewicht brutto Kg:
2,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Wannenmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 185,56*
€ 222,75*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 187,49*
€ 224,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 218,91*
€ 262,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 263,25*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 219,32*
€ 263,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 125,45*
Ähnlich
Hansgrohe
71400000
ab € 74,49*
Ähnlich
Hansgrohe
71407000
ab € 124,61*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 134,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 134,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 350,65*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 203,44*
Ähnlich
Hansgrohe
31471000
ab € 945,30*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.