Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-Wannenmischer METRIS DN 15 AP chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000536148
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31480000
EAN/GTIN:
     4011097656687
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung einstellbar · QuickClean Luftsprudler · Durchflussmenge 22 l/min · Stichmaß 150 +/-12 mm · S-Anschlüsse mit SchalldämpferWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 181mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 181mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 0110509057500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 185,56*
€ 222,75*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 187,49*
€ 224,94*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 218,91*
€ 262,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 263,25*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 219,32*
€ 263,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 125,45*
Ähnlich
Hansgrohe
71400000
ab € 74,49*
Ähnlich
Hansgrohe
71407000
ab € 124,61*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 134,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 134,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 350,65*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 203,44*
Ähnlich
Hansgrohe
31471000
ab € 945,30*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.