Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70062708
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31471000
EAN/GTIN:
     4011097760667
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 209 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: RainAir
- Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Stabhandbrause 150 1jet (# 28558000)
- Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,20*
€ 1.246,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,83*
€ 1.233,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,26*
€ 1.167,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,30*
€ 1.124,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31946000
ab € 125,45*
Ähnlich
Hansgrohe
71400000
ab € 74,49*
Ähnlich
Hansgrohe
71407000
ab € 124,61*
Ähnlich
Hansgrohe
31493000
ab € 134,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31454000
ab € 134,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31478000
ab € 350,65*
Ähnlich
Hansgrohe
31480000
ab € 185,56*
Ähnlich
Hansgrohe
31487000
ab € 203,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71405000
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.