Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19807001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 20-200mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19807001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 20-200mm chr
GROHE 19807001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 20-200mm chr
GROHE 19807001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 20-200mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902356
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19807001
EAN/GTIN:
     4005176843198
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 20-200mm chr für Rapido C · UP-Ventile 1/2" · 3/4" · 1" · Rosette mit Wandabdichtung · schraubbar · Metallgriff · wärmeisoliert · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Einbautiefe: 20mm · Gr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19807001
Werksnummer:
6000500326
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Ventil-Oberbau
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,63*
€ 37,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,91*
€ 40,11*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 30,85*
€ 41,27*
18 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 42,00*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 32,59*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19808001
ab € 16,63*
Ähnlich
Grohe
19809001
ab € 16,62*
Ähnlich
Grohe
19944000
ab € 69,06*
Ähnlich
Grohe
19944IG0
ab € 89,48*
Ähnlich
Grohe
19910000
ab € 33,57*
Ähnlich
Grohe
19854001
ab € 11,81*
Ähnlich
Grohe
19806001
ab € 27,50*
Ähnlich
Grohe
19855001
ab € 12,18*
Ähnlich
Grohe
19842000
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.