Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Markierung rot, EBT 15-35mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19855001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 10-35mm chr
GROHE 19855001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 10-35mm chr
GROHE 19855001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark rot EBT 10-35mm chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000500330
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19855001
EAN/GTIN:
     4005176843235
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
für UP-Ventile 1/2″ · 3/4″ · 1″ · Metallgriff · wärmeisoliert · Schubrosette · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Ja· Einbautiefe: 10mm· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Unterputzventil
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
COSTA
Marke:
GROHE
Ausführung Einbauabsperrventil:
Aufbauteil
Bedienung:
Griff
Mit Abdeckrosette:
Ja
Einbau:
Ja
Material Hahn:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110402044500, Unterputzventil-Oberbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,18*
€ 17,32*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,15*
€ 18,65*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 19,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 20,52*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19808001
ab € 16,63*
Ähnlich
Grohe
19809001
ab € 16,59*
Ähnlich
Grohe
19944000
ab € 69,06*
Ähnlich
Grohe
19944IG0
ab € 89,34*
Ähnlich
Grohe
19910000
ab € 33,55*
Ähnlich
Grohe
19854001
ab € 11,84*
Ähnlich
Grohe
19806001
ab € 27,62*
Ähnlich
Grohe
19807001
ab € 27,66*
Ähnlich
Grohe
19842000
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.