Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Markierung blau, EBT 20-200mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000500325
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19806001
EAN/GTIN:
     4005176843181
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
für Rapido C · UP-Ventile 1/2″ · 3/4″ · 1″ · Rosette mit Wandabdichtung · schraubbar · Metallgriff · wärmeisoliert · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Ja· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Einbautiefe: 20mm· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Unterputzventil
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
COSTA
Marke:
GROHE
Ausführung Einbauabsperrventil:
Aufbauteil
Bedienung:
Griff
Mit Abdeckrosette:
Ja
Einbau:
Ja
Material Hahn:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110400073500, Unterputzventil-Oberbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 37,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 39,85*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 31,01*
€ 41,27*
18 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 41,80*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 32,48*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19808001
ab € 16,68*
Ähnlich
Grohe
19809001
ab € 16,69*
Ähnlich
Grohe
19944000
ab € 68,83*
Ähnlich
Grohe
19944IG0
ab € 89,94*
Ähnlich
Grohe
19910000
ab € 33,52*
Ähnlich
Grohe
19854001
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
19855001
ab € 12,19*
Ähnlich
Grohe
19807001
ab € 27,55*
Ähnlich
Grohe
19842000
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.