Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
GROHE 19806001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902352
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19806001
EAN/GTIN:
     4005176843181
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-200mm chr für Rapido C · UP-Ventile 1/2" · 3/4" · 1" · Rosette mit Wandabdichtung · schraubbar · Metallgriff · wärmeisoliert · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Einbautiefe: 20mm · Gr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19806001
Werksnummer:
6000500325
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Ventil-Oberbau
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 37,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 39,85*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 31,01*
€ 41,27*
18 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 41,80*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 32,48*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19808001
ab € 16,68*
Ähnlich
Grohe
19809001
ab € 16,69*
Ähnlich
Grohe
19944000
ab € 68,83*
Ähnlich
Grohe
19944IG0
ab € 89,94*
Ähnlich
Grohe
19910000
ab € 33,52*
Ähnlich
Grohe
19854001
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
19855001
ab € 12,19*
Ähnlich
Grohe
19807001
ab € 27,55*
Ähnlich
Grohe
19842000
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.