Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 033920699 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT chrom, mit RFV und RB 1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 033920699 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT chrom, mit RFV und RB 1/
SCHELL 033920699 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT chrom, mit RFV und RB 1/
SCHELL 033920699 SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT chrom, mit RFV und RB 1/
Artikel-Nr.:
     1955B-2018895642
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     33920699
EAN/GTIN:
     4021163129847
Suchbegriffe:
Fettkammer-Oberteil
Fettkammeroberteil
Schrägsitzventil
messing schrägsitzventil
SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT chrom, mit RFV und RB 1/2Zoll mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil · Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter in Durchflussform · Schlauchverschraubung · aus Messing konform TrinkwV · DVGW zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Bedienung: Han
Weitere Informationen:
eClassID:
11850000101
HerstellerNr:
33920699
Werksnummer:
6000575360
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,385000
Gewicht brutto Kg:
0,385000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geräteschrägsitzventil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
108
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 24,25*
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,42*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 25,56*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 18,77*
€ 25,66*
9 Tage
81
1
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064090699
ab € 9,04*
Ähnlich
Schell
064120699
ab € 5,67*
Ähnlich
Schell
064080699
ab € 4,56*
Ähnlich
Schell
054400699
ab € 33,17*
Ähnlich
Schell
033900699
ab € 31,58*
Ähnlich
Schell
033860699
ab € 15,30*
Ähnlich
Schell
033870699
ab € 54,57*
Ähnlich
Schell
38860699
ab € 23,65*
Ähnlich
Schell
38920699
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.