Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Gerade-Verschraubung m IG, chrom 1/2Zx3/8Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064120699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 1/2Zollx3/
SCHELL 064120699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 1/2Zollx3/
SCHELL 064120699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 1/2Zollx3/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575490
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064120699
EAN/GTIN:
     4021163108248
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
mit Quetschverschraubung · geradeWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Länge: 26mm· Länge Anschluss 1: 12mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Schlüsselweite: 24mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,91*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,31*
Lager 1498
30
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,40*
9 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,40*
3 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 6,47*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064090699
ab € 9,04*
Ähnlich
Schell
064080699
ab € 4,56*
Ähnlich
Schell
054400699
ab € 33,17*
Ähnlich
Schell
033920699
ab € 17,61*
Ähnlich
Schell
033900699
ab € 31,58*
Ähnlich
Schell
033860699
ab € 15,30*
Ähnlich
Schell
033870699
ab € 54,57*
Ähnlich
Schell
38860699
ab € 23,65*
Ähnlich
Schell
38920699
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.