Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Gerade-Verschraubung m IG, chrom 3/8Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
Artikel-Nr.:
     1498-6000575488
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064080699
EAN/GTIN:
     4021163108200
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
mit Quetschverschraubung · geradeWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Länge: 25mm· Länge Anschluss 1: 11mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Schlüsselweite: 21mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 5,96*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,35*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,094*
€ 6,354*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 6,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,56*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064090699
ab € 9,04*
Ähnlich
Schell
064120699
ab € 5,67*
Ähnlich
Schell
054400699
ab € 33,17*
Ähnlich
Schell
033920699
ab € 17,61*
Ähnlich
Schell
033900699
ab € 31,58*
Ähnlich
Schell
033860699
ab € 15,30*
Ähnlich
Schell
033870699
ab € 54,57*
Ähnlich
Schell
38860699
ab € 23,65*
Ähnlich
Schell
38920699
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.