Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 5480000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl. a 500ml j Kt Stan gelb Zitrus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS 5480000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl. a 500ml j Kt Stan gelb Zitrus
CWS 5480000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl. a 500ml j Kt Stan gelb Zitrus
CWS 5480000 CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl. a 500ml j Kt Stan gelb Zitrus
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892060
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     5480
EAN/GTIN:
     4049657000267
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
CWS Seifenkonzentrat Foam Slim 12 Fl. a 500ml j Kt Stan gelb Zitrusduft für Schaumspender Paradise Foam Slim und Foam NT Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6000g · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): no data · Verpackung: Fläschchen
Weitere Informationen:
eClassID:
13526002401
HerstellerNr:
5480
Werksnummer:
6000407680
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
6,880000
Gewicht brutto Kg:
6,920000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
CWS Seifenkonzentrat Foam Slim
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,6225*
€ 4,99917*
3 Tage
1440
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 4,315*
€ 5,615*
Lager 1955
24
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,29834*
€ 6,86834*
1 Tag
72
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,55584*
€ 7,16584*
1 Tag
72
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56917*
€ 7,20167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,86834*
€ 8,17332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66834*
€ 7,93532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41834*
€ 7,63782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29834*
€ 6,30502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,42008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
5470000
ab € 9,47*
Ähnlich
CWS
5471000
ab € 9,48*
Ähnlich
CWS
5474000
ab € 9,44*
Ähnlich
CWS
5481000
ab € 3,6125*
Ähnlich
CWS
5484000
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.