Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER 25988 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 65 mm Schnitttiefe 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLER 25988 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 65 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25988 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 65 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25988 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 65 mm Schnitttiefe 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815749
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25988
EAN/GTIN:
     4010159259880
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Lochsäge Allmat 3725 D.65mm Schnitt-T.65mm HELLER hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim AnbohrenAnwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, GipskartonLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M16
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
25988
Werksnummer:
4000815141
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägen-Ø 65 mm Schnitttiefe 65 mm
Produktart:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: heller lochsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 31,53*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 31,68*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 34,36*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 34,73*
1
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 29,02*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,47*
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,48*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,54*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,79*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.