Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARIFOLD 416161 Wandhalter 5 Sichttafeln blau mit Drahtrahmen, kunststoffummant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TARIFOLD 416161 Wandhalter 5 Sichttafeln blau mit Drahtrahmen, kunststoffummant
TARIFOLD 416161 Wandhalter 5 Sichttafeln blau mit Drahtrahmen, kunststoffummant
TARIFOLD 416161 Wandhalter 5 Sichttafeln blau mit Drahtrahmen, kunststoffummant
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801378
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     416161
EAN/GTIN:
     3377994161619
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter 5 Sichttafeln blau m.Drahtrahmen,ku.-ummantelt f.DIN A4 Komplett-Set · Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in RAL 7035 · mit magnetischem Rücken, für eine Befestigung an magnetischen Oberflächen · Sichttafeln aus strapazierfähiger, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt · starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen · mit 5 Sichttafeln bzw. 10 Sichttafeln (5 Sichttafeln - farbig sortiert, je 1 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz - 10 Sichttafeln - farbig sortiert, je 1 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter H 50 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
416161
Werksnummer:
9000492050
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
5 Sichttafeln blau
Produktart:
Wandhalter
Ausfuehrung:
passend für DIN A4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,70*
€ 42,56*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 31,72*
€ 42,60*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 32,08*
€ 42,87*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 45,61*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 46,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
414609
ab € 40,63*
Ähnlich
Tarifold
414601
ab € 46,64*
Ähnlich
Tarifold
414603
ab € 44,56*
Ähnlich
Tarifold
416169
ab € 26,60*
Ähnlich
Tarifold
920303
ab € 48,16*
Ähnlich
Tarifold
920300
ab € 29,37*
Ähnlich
Tarifold
416167
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.