Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Wandsichttafelsystem A4 grau mit 5 Sichttafeln sortiert A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI416169
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     416169
EAN/GTIN:
     3377994161695
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnetisches Wandelement DIN A4 mit 5 Sichttafeln A4 sortiert (je 1 x schwarz, rot, gelb, blau und grün). Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
460 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
554 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994161695
Artikelnummer des Herstellers:
416169
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,51*
€ 34,45*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,83*
€ 36,07*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,17*
€ 36,07*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,36*
€ 36,74*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,10*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 5,302* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.