Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Wandsichttafelsystem A4 grau mit 10 Sichttafeln A4 in Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-414601
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414601
EAN/GTIN:
     3377994146012
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Magnetisches Wandelement DIN A4 mit 10 Sichttafeln A4 blau. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
891 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994146012
Artikelnummer des Herstellers:
414601
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, klarsichttafeln din a4, sichttafel wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.