Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Wandsichttafelsystem A4 grau inkl. 10 Sichttafeln sortiert A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-414609
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414609
EAN/GTIN:
     3377994146098
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Magnetisches Wandelement DIN A4 mit 10 Sichttafeln A4 sortiert. Mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert. VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
891 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994146098
Artikelnummer des Herstellers:
414609
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnetrahmen a4 lichtgrau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.