Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement PRO mit 10 Easyload Sichttafeln aus PP DINA4 schwarz + Magnetstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-920303
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     920303
EAN/GTIN:
     3377999203031
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Tarifold präsentiert
Ein patentiertes Präsentationssystem.
Einfacher, bequemer und effizienter in der Handhabung und entspricht den Anforderungen der modernen Industrie.
Schützt Ihre häufig verwendeten Dokumente vor Staub, Spritzern und alltäglichen Gebrauchsspuren.
Dank des leistungsstarken Neodym-Magnetsystems sind die Sichttafeln viermal schneller angebracht als sonst!
Damit sparen Sie Zeit und Geld: Schnelles Befüllen und Entnehmen von Dokumenten garantiert!
Ideal für jede industrielle Umgebung, wo ISO-, LEAN-, 5S- oder KAIZEN-Standards angewendet werden
Mit 10 PP Sichttafeln Easy Load und selbstklebendem Magnetstreifen für eine schnelle Montage auf magnetischen Untergründen.
Der Clou - mit den beiliegenden T-Clips läßt sich das Sichttafelssystem an fast allen Aluminiumprofilen mit 8 oder 10 mm Nut werkzeugfrei befestigen und auch wieder entfernen, ohne dass am Aluminiumprofil Schäden entstehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
245 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
385 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
760 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Hersteller:
Tarifold® 1, Rue de l'industrie, 67118 Geispolsheim-Gare, FR
EAN:
3377999203031
Artikelnummer des Herstellers:
920303
Weitere Suchbegriffe: Magnetstreifen, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen, Aluminiumprofil, Aluminiumprofil item, Aluminiumprofil Bosch, Aluminiumprofil Norcan, Aluminiumprofil Kanya
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.