Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert
Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert
Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750630
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4856
EAN/GTIN:
     4003630009807
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 60 x 40 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar emailliert weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
24300301
HerstellerNr:
4856
Werksnummer:
9199110539
Länge netto mm:
710,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
2,160000
Gewicht brutto Kg:
2,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 60 x 40 cm (B x H)
Produktart:
Whiteboard
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,12*
€ 28,80*
3 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 29,92*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,86*
€ 47,31*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,83*
€ 47,68*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.