Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4856 60x40cm magnethaftend emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199110539
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4856
EAN/GTIN:
     4003630009807
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 60 x 40 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar emailliert weiß
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
abwischbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Farbe:
weiß
höhenverstellbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,12*
€ 28,80*
3 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 29,92*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,86*
€ 47,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,83*
€ 47,68*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.