Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.
Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749351
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1506
EAN/GTIN:
     4003630756749
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack. Soennecken Prospekthülle DIN A5 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292001
HerstellerNr:
1506
Werksnummer:
9199108984
Länge netto mm:
234,00
Breite netto mm:
189,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,472000
Gewicht brutto Kg:
0,472000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A5
Produktart:
Prospekthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,90*
€ 4,86*
3 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,09*
Lager 1955
206
1
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 8,05*
4 Tage
270
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,50*
5 Tage
270
1
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 8,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47950000
ab € 10,81*
Ähnlich
Leitz
47050003
ab € 18,85*
Ähnlich
Leitz
47350000
ab € 55,57*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.