Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle Premium 47050003 A5 0,13mm PP tr 100 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/432/l017432w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/432/l017432w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126047100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47050003
EAN/GTIN:
     4002432478699
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen oben und links offen...
Stabil und reißfest, mit Greifausschnitt links oben und Einreißschutz an der linken unteren Ecke, mit durchgehend gelochtem Oberteil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Maße:
17 x 21,6 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,13
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Premium
Weitere Suchbegriffe: leitz abhefthülle, abhefthülle a5, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 19,41*
€ 27,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,85*
€ 27,49*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1505
ab € 0,24*
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 2,90*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.