Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1506 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126659700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1506
EAN/GTIN:
     4003630756749
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A5 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a5 genarbt oben offen, dokumentenhüllen esd, dokumentenhüllen esd a5, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 4,96*
3 Tage
248
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,08*
6 Tage
214
€ 5,39*
ab € 9,00*
€ 11,42*
2 Tage
240
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 11,53*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 14,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47350000
ab € 66,40*
Ähnlich
Leitz
47950000
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
47050003
ab € 22,99*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.