Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe schwarz
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120007000
EAN/GTIN:
     4003969937000
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe schwarz Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
120007000
Werksnummer:
9199108557
Länge netto mm:
324,00
Breite netto mm:
287,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,357000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rückenbreite: 50 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8169
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,43*
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 1,47*
2 Tage
270
1
€ 1,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
4 Tage
25825
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 2,18*
Lager 1955
6363
1
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555311
ab € 3,07*
Ähnlich
ELBA
100081008
ab € 2,00*
Ähnlich
Falken
80022700
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
10505095
ab € 2,97*
Ähnlich
Soennecken
120009390
ab € 31,74*
Ähnlich
Soennecken
3332
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken
3301
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.