Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe rot
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120006930
EAN/GTIN:
     4003969943339
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 80mm Recycling Pappe rot Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
120006930
Werksnummer:
9199108564
Länge netto mm:
323,00
Breite netto mm:
291,00
Höhe netto mm:
87,00
Gewicht netto Kg:
0,389000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 1,69*
5 Tage
2782
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 2,31*
Lager 1955
2743
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555313
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
80024516
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
10805025
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken
3322
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.