Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Ordner S80 Recycling,80mm,DIN A4, Rücken Farbe rot
Artikel-Nr.:
     C1144-80024516
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80024516
EAN/GTIN:
     4014481118112
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 Recycling. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/rot. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
rot
Farbe:
grau marmoriert
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 Recycling
Zertifikate und Zulassungen:
Klimaneutral
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.