Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748212
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4003630008770
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß Soennecken Collegeblock DIN A4 kariert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
2362
Werksnummer:
9199115549
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
226,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,392000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Collegeblock
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12909
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,10*
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,10*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 1,50*
€ 2,74*
3 Tage
18459
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,97*
Lager 1955
13725
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067928152
ab € 1,54*
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,38*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928
ab € 1,38*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928190
ab € 1,54*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,18*
Ähnlich
Oxford
100103664
ab € 5,82*
Ähnlich
Oxford
100104364
ab € 5,586*
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,29*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 5,39*
Ähnlich
Oxford
100101421
ab € 6,51*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,33*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.