Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-111106602
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4003630008770
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock DIN A4 kariert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, rechenblock, rechenblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11973
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,09*
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,09*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 1,51*
€ 2,73*
3 Tage
13033
30
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,95*
2 Tage
40
1
€ 1,95*
ab € 1,95*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067928152
ab € 1,53*
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,38*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928
ab € 1,37*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928190
ab € 1,54*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,18*
Ähnlich
Oxford
100103664
ab € 5,82*
Ähnlich
Oxford
100104364
ab € 5,576*
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,29*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,41*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 5,38*
Ähnlich
Oxford
100101421
ab € 6,56*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,32*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.