Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/689/a010689s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/689/a010689s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111106602
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4003630008770
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock DIN A4 kariert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, rechenblock, rechenblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12043
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,09*
1 Tag
1000
1
€ 9,95*
ab € 1,50*
€ 2,74*
3 Tage
13033
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,96*
2 Tage
40
1
€ 1,95*
ab € 1,95*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067928152
ab € 1,54*
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,38*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928
ab € 1,38*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928190
ab € 1,54*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,17*
Ähnlich
Oxford
100103664
ab € 5,79*
Ähnlich
Oxford
100104364
ab € 5,586*
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,29*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 5,41*
Ähnlich
Oxford
100101421
ab € 6,56*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,32*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.