Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe blau
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120007050
EAN/GTIN:
     4003969943230
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 50mm Recycling Pappe blau Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
120007050
Werksnummer:
9199108559
Länge netto mm:
323,00
Breite netto mm:
288,00
Höhe netto mm:
56,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Farbe:
Blau
Groesse:
Rückenbreite: 50 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 1,50*
1 Tag
2625
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 1,58*
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 1,72*
3 Tage
2640
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 2,32*
Lager 1955
2640
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555308
ab € 3,08*
Ähnlich
Falken
80023393
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
10505035
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken
3329
ab € 1,45*
Ähnlich
Soennecken
3423
ab € 1,98*
Ähnlich
Soennecken
3431
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.