Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner oeco 3423 A4 50mm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089853
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3423
EAN/GTIN:
     4003630026866
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Farb-Schlitzordner in vier leuchtenden Farben ist strapazierfähig und abwischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Rückenbreite:
50
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material au¯en:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe:
dunkelblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner oeco
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner soennecken 50mm blau din a4, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 2,20*
3 Tage
1442
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 2,46*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022605
ab € 3,24*
Ähnlich
ELBA
100022619
ab € 3,92*
Ähnlich
ELBA
100555308
ab € 3,08*
Ähnlich
Falken
09984154
ab € 1,87*
Ähnlich
Falken
11286317
ab € 1,94*
Ähnlich
k.A.
120007050
ab € 1,47*
Ähnlich
Soennecken
3329
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.