Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744389
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4145
EAN/GTIN:
     4003630029331
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291801
HerstellerNr:
4145
Werksnummer:
9199108974
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
278,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
0,488000
Gewicht brutto Kg:
0,488000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Rückenbreite: 76 mm
Produktart:
Präsentationsringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 6,57*
2 Tage
163
1
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,68*
3 Tage
4280
8
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,07*
Lager 1955
4280
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 10,12*
4 Tage
4280
1
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42250001
ab € 5,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4139190
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.