Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4145 DIN A4 76mm 4 Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/376/s003376e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126083101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4145
EAN/GTIN:
     4003630029331
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
76
Ringdurchmesser:
50
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Kombimechanik
max. Füllhöhe an Papier:
50
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 6,41*
2 Tage
173
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,68*
3 Tage
4286
8
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,05*
4 Tage
4286
1
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 10,18*
5 Tage
4286
1
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42250001
ab € 5,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4139190
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.