Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3342 DIN A4 50mm PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3342 DIN A4 50mm PP rot
Soennecken Ordner 3342 DIN A4 50mm PP rot
Soennecken Ordner 3342 DIN A4 50mm PP rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743368
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3342
EAN/GTIN:
     4003630120779
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 3342 DIN A4 50mm PP rot Mit Register-Deckblatt und auswechselbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
3342
Werksnummer:
9199108932
Länge netto mm:
322,00
Breite netto mm:
283,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,414000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rückenbreite: 50 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 2,04*
1 Tag
1706
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
4 Tage
1781
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 3,43*
Lager 1955
1781
1
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 3,47*
3 Tage
1781
25
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022623
ab € 3,94*
Ähnlich
Falken
09984162
ab € 1,87*
Ähnlich
k.A.
10077972
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
10155025
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.