Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, rot
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, rot
Ordner S50, PP-Kunststoffbezug,DIN A4,50mm breit,mit Wechselfenster, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-10077972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10077972
EAN/GTIN:
     4014481039059
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP S50. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, Hebelmechanik, Ordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
rot
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
PP Ordner S50
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
50
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
Ordnermechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.